POTERMIC - Válvula de retención clapeta 22/60 2"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
410050
Ref.Sonepar
694806
EAN
9999900827422
Válvula de retención clapeta 22/60 2" es una pieza compuesta por un cuerpo de latón y una tapa y clapeta de latón con junta de cierre de neopreno. Asimismo, esta válvula cuenta con una medida de 2" con conexión H-H, soportando una presión máxima de 10bar y una temperatura máxima de 100°C. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama VÁLVULAS DE RETENCIÓN CLAPETA GOMA, línea que ofrece el producto en varias medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC