POTERMIC - Válvula de retención disco 412 2" DN50
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
412050
Ref.Sonepar
664652
EAN
9999901290614
Válvula de retención disco 412 2" DN50 es una pieza formada por un cuerpo de fundición GG 25, clapetas, eje y resortes en acero Inox y asiento en EPDM. La válvula tiene una medida de 2" con un diámetro de 50mm y una longitud de 109-54mm. Asimismo, la pieza soporta una presión máxima de 16bar y una temperatura máxima de 110°C. Además, esta válvula se enmarca entro de la gama de válvulas de retención de disco, línea que ofrece el producto en varias medidas y longitudes.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC