POTERMIC - Válvula de retención disco 412 4" DN100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
412100
Ref.Sonepar
666924
EAN
9999901584928
Válvula de retención disco 412 4" DN100 es una pieza formada por un cuerpo de fundición GG 25, clapetas, eje y resortes en acero Inox y asiento en EPDM. La válvula tiene una medida de 4" con un diámetro de 100mm y una longitud de 164-64mm. Asimismo, la pieza soporta una presión máxima de 16bar y una temperatura máxima de 110°C. Además, esta válvula se enmarca entro de la gama VÁLVULAS RETENCIÓN DE DISCO, línea que ofrece el producto en varias medidas y longitudes.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC