POTERMIC - Válvula de retención H-H 1" latón
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
602025
Ref.Sonepar
248174
EAN
9999902012994
Válvula retención RETENSOL H-H 1" latón es una pieza indicada para gas-óleo, gasolina, nafta y aceites varios. Esta válvula esta formada por un cuerpo en latón, un muelle de acero Inox, un asiento en viton y un obturador en latón. RETENSOL tiene una conexión 1" H y permite ser instalada en cualquier posición. Además, esta pieza tiene los límites de temperatura entre -10 °C y +150°C y está disponible en una gran variedad de conexiones.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC