POTERMIC - Válvula de retención M-M 1"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
414025
Ref.Sonepar
491117
EAN
9999901828268
Válvula de retención 1" es una pieza que incorpora junta indicada para calderas. La pieza está compuesta por un cuerpo de latón estampado y mecanizado, un muelle de acero inox y una junta tórica en EPDM. Asimismo, esta válvula tiene una medida de 1" conexión M-M y soporta una presión máxima de 16 bar y una temperatura de 110°C. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama VÁLVULAS DE RETENCIÓN, línea que ofrece una variedad de válvulas de retención en diversas medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC