POTERMIC - Válvula DUCO H-H 3/4x3/4 3bar - 117101

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Válvula DUCO H-H 3/4x3/4 3bar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

117101

Ref.Sonepar

1223277

EAN

8499217736383

Válvula DUCO H-H 3/4x3/4 bar es una pieza especialmente diseñada para proteger circuitos de ACS contra una presión excesiva. La válvula, fabricada conforme con los apartados B y D de la directiva europea PED 2014/68/EU, es compatible con el agua. Asimismo, la pieza soporta una temperatura de trabajo entre -10°C y +120°C y una presión de 3 bar. Además, esta válvula tiene una conexión de 3/4", una descarga de 3/4" y una potencia máxima de 120Kw.