POTERMIC - Válvula escuadra 4624 1" mariposa
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
462425
Ref.Sonepar
491127
EAN
9999902753538
Válvula escuadra mariposa 4624 1" es una válvula esfera en escuadra paso total con manecilla mariposa en aluminio de color azul. La pieza tiene una medida de 1" y está especialmente indicada para conexión a colectores. Asimismo, esta válvula soporta una presión máxima de 10 bar y una temperatura máxima de 120°C. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama VÁLVULAS PARA COLECTORES, líneas que ofrece el producto en una gran variedad de medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC