POTERMIC - Válvula esfera 3 vías 3300 1"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
330025
Ref.Sonepar
717345
EAN
8499210334425
Válvula esfera 3 vías 3300 1" es una pieza a tres vías con diseño de esfera taladrada a "T" que permite que el flujo pueda salir por las dos conexiones laterales. Este producto, fabricado en latón, permite una rotación maneta entre 90° dos posiciones. Además, esta válvula, con una dimensión de 1/2", soporta una temperatura máxima entre -20 y +160° y una presión máxima de 25 bar.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC