POTERMIC - Válvula esfera 3110T 2"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
350150
Ref.Sonepar
889667
EAN
8499213097327
Válvula esfera 31110T 2" es una pieza a tres vías con diseño de esfera taladrada a "T" que permite que el flujo pueda salir por las dos conexiones laterales. Este producto, fabricado en latón, permite una rotación maneta entre 90°- 180°. Además, esta válvula, con una dimensión de 2", soporta una temperatura máxima entre -15 y +120° y una presión máxima de 10 bar.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC