POTERMIC - Válvula esfera 3210L 3/4"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
340120
Ref.Sonepar
672982
EAN
9999902210710
Válvula esfera 3210L 3/4" es una pieza a tres vías con diseño de esfera taladrada a "L" que en posición central permite el cierre contemporáneamente de las dos salidas laterales. Este producto, fabricado en latón, permite una rotación maneta entre 90°- 180°. Además, esta válvula, con una dimensión de 3/4", soporta una temperatura máxima entre -15 y +120° y una presión máxima de 16 bar.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC