POTERMIC - Válvula esfera motor 1" COMPACT 2 vías - 342026
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
342026
Ref.Sonepar
244610
EAN
9999900836356
Válvula esfera motor 1" compact 2 vías es una válvula de paso total PN 16, con racores para motorizar con servomotores RSF y RSR. Esta pieza de 2 vías dispone de una medida de 1" y regula un caudal de 47Kv. Asimismo, el accesorios soporta una presión máxima de 6bar y una temperatura de trabajo entre -32 y +150°C. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama VÁLVULAS DE ESFERA MOTORIZADAS COMPACT, línea que ofrece el producto en varias medidas.