POTERMIC - Válvula esfera RB H-H 1" palanca aluminio - 150025
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
150025
Ref.Sonepar
649269
EAN
8499161367626
Válvula esfera RB H-H 1" palanca aluminio es una pieza diseñada para permitir la desviación del flujo. La válvula está fabricada en latón CW617N y dispone de una palanca de aluminio barnizado en color negro y palanca de acero. Asimismo, esta pieza tiene una medida de 1" H-H y una temperatura de trabajo entre -20 y +100 °C . Además, se enmarca dentro de la gama VÁLVULAS ESFERA SERIE RB, línea que ofrece el producto en varias medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC