POTERMIC - Válvula esfera solar ES-23 1" M-H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
023327
Ref.Sonepar
687407
EAN
9999903584612
Válvula esfera solar 3/8" ES-23 1" M-H es una pieza fabricada en latón niquelado, conexión M-H que dispone de maneta palanca. El producto, indicado para circuitos solares, soporta una presión máxima de 10 bar a una temperatura de trabajo entre -30+200°C. Además, la válvula tiene unas dimensiones de 1 M-H y una concentración máxima de glicol del 50 %.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC