POTERMIC - Válvula esfera VC475 1" con manecilla mariposa azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
59809A
Ref.Sonepar
671142
EAN
9999902026441
Válvula esfera VC475 1" mariposa es un cuerpo base válvula esfera paso total con manecilla mariposa color azul. Esta pieza está compuesta por un cuerpo en latón niquelado y junta en EPDM, diseñada para adaptar racores CR472 y CR 498. La válvula tiene una medida de 1H -1¼M y soporta una presión máxima de 10 bar y una temperatura de 120°C. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama VÁLVULAS PARA COLECTORES, línea que ofrece una gran variedad de válvulas de esfera niqueladas rectas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC