POTERMIC - Válvula fancoil 2 vías DN20 3/4" - 220202
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Impermeable - no
Con símbolo de alerta/información - sí
Con texto de alerta/información - sí
Diámetro - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
220202
Ref.Sonepar
634681
EAN
8499160982745
Material:
Plástico
Impermeable:
no
Con símbolo de alerta/información:
sí
Con texto de alerta/información:
sí
Diámetro:
60 mm
Grosor:
0.1 mm
Color:
Azul
Después de encendido:
sí
Método de montaje:
Pared
Válvula fancoil 2 vías DN20 3/4" es una válvula manual, preparada para acoplar actuador electrotérmico FIX DRIVE VF. Esta pieza tiene una conexión 3/4"M con un diámetro de 20mm y soporta un caudal de 2,8m³/h. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama de válvulas electrotérmicas VFP para fan-coils, línea que ofrece actuadores electrotérmicos FIX DRIVE VF.


