POTERMIC - Válvula limitadora carga 407 2"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
407050
Ref.Sonepar
695954
EAN
9999900923568
Válvula limitadora de carga 407 2" es una pieza compuesta por un cuerpo en aluminio, diseñada para limitar al 90% la capacidad de carga en depósitos de gas-óleo. La válvula tiene una medida de 2" con conexión H y además, se enmarca dentro de la gama ACCESORIOS TANQUES.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC