POTERMIC - Válvula mariposa 4" DN100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
413100
Ref.Sonepar
666634
EAN
9999901542379
Válvula mariposa 4" DN100 es una pieza compuesta pro un cuerpo de fundición GG 25. La válvula dispone de un disco de acero Inox, asiento en EPDM y palanca de fundición. Esta pieza tiene una medida de 4" con un diámetro de 100mm y conexión bridas PN 10/16. Asimismo, la válvula mariposa soporta una presión máxima de 16 bar y una temperatura máxima de 130°C. Además, este accesorio se enmarca dentro de la gama WAFER, línea que ofrece el producto en varias medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC