POTERMIC - Válvula mariposa 5" DN125
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
413125
Ref.Sonepar
736191
EAN
8499210635430
Válvula mariposa 5" DN125 es una pieza compuesta pro un cuerpo de fundición GG 25. La válvula dispone de un disco de acero Inox, asiento en EPDM y palanca de fundición. Esta pieza tiene una medida de 5" con un diámetro de 125mm y conexión bridas PN 10/16. Asimismo, la válvula mariposa soporta una presión máxima de 16 bar y una temperatura máxima de 130°C. Además, este accesorio se enmarca dentro de la gama WAFER, línea que ofrece el producto en varias medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC