POTERMIC - Válvula mariposa motorizado 615/110 2" DN50
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
433050
Ref.Sonepar
928526
EAN
8499213671206
Válvula mariposa motorizado 615/110 2" DN50 es una pieza compuesta por un cuerpo de fundición GGG 50. La válvula dispone de un disco de acero Inox, asiento en EPDM y palanca de fundición. Esta pieza tiene una medida de 1.1/2" con un diámetro de 50mm y viene equipada con servomotor eléctrico SM 100. Asimismo, la válvula mariposa soporta una presión máxima de 6 bar y una temperatura máxima de 95°C. Además, este accesorio se enmarca dentro de la gama WAFER, línea que ofrece el producto en varias medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC