POTERMIC - Válvula mezcladora MKTC termostática DN25 1"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
187403
Ref.Sonepar
666830
EAN
9999901570495
Válvula mezcladora HV-MK DN25 1" es una válvula termostática 3 vías modulante, impulsión hacia la derecha. Esta pieza está regulada por servomotor NR y dispone de by-pass superior integrado. Asimismo, el accesorio cuenta con conexión 1½ M-H y un diámetro de 25mm. Además, la pieza soporta una presión máxima de 6bar y una temperatura de 120°C y regula un caudal de 8,3m³/h.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC