POTERMIC - Válvula mezcladora TERMOMIX 1" 4 vías
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
470025
Ref.Sonepar
648429
EAN
8499161342999
Válvula mezcladora TERMOMIX 1" 4 vías es una pieza manual o para motorizar con servomotor SERVOMIX. Esta válvula, compuesta por un cuerpo en latón, tiene una medida de 1" y cuenta con un grado de rotación de 90°. Asimismo, el accesorio con función de mezcla soporta una presión máxima de 10bar y una temperatura máxima de 110°C y regula un caudal de 12m³/h. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama de TERMOMIX, línea que ofrece el producto en una gran variedad de medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC