POTERMIC - Válvula mezcladora termostática DN25 1"H 45°C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
142545
Ref.Sonepar
264907
EAN
8499160088140
Válvula mezcladora termostática DN25 1"H 45° es una pieza indicada especialmente para calderas con potencia máxima de 80Kw. Así, esta elemento cuenta con conexión 1"H con diámetro de 25mm y dispone de una temperatura de tarado de 45°. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama PTM LOAD, línea que ofrece el producto en varias con varias temperaturas de tarado.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC