POTERMIC - Válvula mezcladora termostática DN25 1"H 55°C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
142555
Ref.Sonepar
426780
EAN
9999903703693
Válvula mezcladora termostática DN25 1"H 55° es una pieza indicada especialmente para calderas con potencia máxima de 80Kw. Así, esta elemento cuenta con conexión 1"H con diámetro de 25mm y dispone de una temperatura de tarado de 55°. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama PTM LOAD, línea que ofrece el producto en varias con varias temperaturas de tarado.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC