POTERMIC - Válvula mezcladora termostática DN25 1" M 45°C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
132545
Ref.Sonepar
629967
EAN
8499160528776
Válvula mezcladora termostática DN25 1"M 45° es una pieza indicada para calderas con potencia máxima de 32 KW. La pieza tiene una conexión DN 25 1 M y un caudal de 45°C. La válvula se enmarca dentro de la gama PTM LOAD, línea que ofrece el producto en varias temperatura de tarado.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC