POTERMIC - Válvula mezcladora termostática DN25 1" M 60°C - 132560
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
132560
Ref.Sonepar
652743
EAN
8499161466893
Válvula mezcladora termostática DN25 1"M 60° es una pieza indicada para calderas con potencia máxima de 32 KW. La pieza tiene una conexión DN 25 1 M y un caudal de 60°C. La válvula se enmarca dentro de la gama PTM LOAD, línea que ofrece el producto en varias temperatura de tarado.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC