POTERMIC - Válvula mezcladora termostática vapor de mercurio 1" M con termómetro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
753420
Ref.Sonepar
804256
EAN
8499211596648
Válvula mezcladora termostática vapor de mercurio 1" M con termómetro indicada especialmente para circuitos de ACS. Esta pieza tiene una medida de 1" con una escala de regulación de temperatura entre 30-65°C. La válvula incorpora termómetro de control, con la finalidad de mantener constante el valor seleccionado del agua de mezcla en el punto de consumo. Además, esta pieza soporta una presión máxima dinámica de 10 bar y una temperatura máxima de entrada de 85°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC