POTERMIC - Válvula mezcladora termostática VPR 1" M 2,5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
753412
Ref.Sonepar
209235
EAN
9999903748571
Válvula mezcladora termostática VPR 1"M 2,5mm es una pieza ermostatizable a punto fijo con mezcla lateral. Esa válvula dispone de una conexión 1"M y una carrera de cursor de 2,5mm. Asimismo, el accesorio soporta una presión máxima de 10bar y una temperatura máxima de 120°C. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama VÁLVULAS MEZCLADORAS TERMOSTATICAS Y MOTORIZADAS, línea que ofrece una variedad de productos con cabezales termostáticos y eléctricos.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC