POTERMIC - Válvula mezcladora termostatizable VM650 1" M - 753411
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
753411
Ref.Sonepar
674357
EAN
9999902348369
Válvula mezcladora termostatizable VM650 1"M es una válvula electrocomandable mezcladora o derivadora. Esta pieza cuenta con una conexión 1"M y soporta una presión máxima de 10bar y una temperatura de 130°C. Además, el producto tiene una carrera de cursor de 6mm y se enmarca dentro de la gama VÁLVULAS MEZCLADORAS TERMOSTATICAS Y MOTORIZADAS
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC