POTERMIC - Válvula precisión diferencial VB755 DN35

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Válvula precisión diferencial VB755 DN35

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

512109

Ref.Sonepar

645160

EAN

8499161255565

Válvula by-pass de presión diferencial VB755 DN 35 es una pieza compuesta por un cuerpo en latón, juntas internas en EPDM y un muelle en Inox. Esta válvula cuenta con conexión 1"H y diámetro de 35mm y está indicada para instalación directa en colectores de distribución simples o dobles de 1” o 1¼”. Asimismo, el accesorio tiene una regulación entre 0,2 y 0,7bar, soportando una presión máxima de 10bar y una temperatura de 120°C. Además, la pieza tiene un eje interior de 41mm y se enmarca dentro de la gama ACCESORIOS COLECTORES, línea que ofrece una variedad de válvulas by-pass de presión diferencial, regulador de caudal para colectores de distribución CD simples y premontados dobles.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC