POTERMIC - Válvula REGUVAL 2M 2" 4-10bar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
115050
Ref.Sonepar
294385
EAN
9999902063941
Válvula REGUVAL 2M. 2" 4-10 bar es una válvula limitadora de presión/seguridad H-H, con escape conducido en escuadra. La pieza está formada por un cuerpo en latón, un asiento de metálico y un muelle de regulación en acero al carbono C72. Esta válvula tiene una medida de 2", una regulación entre 0 y 10 bar y soporta una temperatura máxima de 200 °C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC