POTERMIC - Válvula REGUVAL 2T 2" 4-10bar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
116050
Ref.Sonepar
671608
EAN
9999902080047
Válvula REGUVAL 2T. 2" 4-10 bar es una válvula limitadora de presión/seguridad H-H, con escape conducido en escuadra. La pieza está formada por un cuerpo en latón, un asiento de teflón y un muelle de regulación en acero al carbono C72. Esta válvula tiene una medida de 2", una regulación entre 0 y 10 bar y soporta una temperatura máxima de 180°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC