POTERMIC - Válvula retención GOK 3/8"H 10bar para gasóleo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13-110-00
Ref.Sonepar
682292
EAN
9999903097808
Válvula de retención GOK 3/8"H 10bar para gasóleo es una pieza que incorpora junta en NBR. Esta válvula tiene una medida de 3/8" conexión H y soporta una presión máxima de 10 bar y una temperatura de 90°C. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama GOK, línea que ofrece una variedad de válvulas de retención para gas-óleo en diversas medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC