POTERMIC - Válvula seguridad K 1.1/2"x2" H-H 10bar 2380Kw

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Válvula seguridad K 1.1/2"x2" H-H 10bar 2380Kw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1150-0-99

Ref.Sonepar

648877

EAN

8499161354985

Válvula seguridad K 1.1/2"x2" H-H 10bar 2380Kw es una pieza especialmente diseñada para proteger circuitos de ACS contra una presión excesiva. La válvula, fabricada conforme con los apartados B y D de la directiva europea PED 2014/68/EU, es compatible con el agua. Asimismo, la pieza soporta una temperatura de trabajo entre 0 y 95°C y una presión de 10 bar. Además, esta válvula tiene una conexión de 1.1/2", una descarga de 2" y una potencia máxima de 2380Kw.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC