POTERMIC - Válvula seguridad K 1.1/4"x1.1/2" H-H 6bar 1216Kw - 1145-0-60

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Válvula seguridad K 1.1/4"x1.1/2" H-H 6bar 1216Kw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1145-0-60

Ref.Sonepar

639119

EAN

8499161100575

Válvula seguridad K 1.1/4"x1.1/2" H-H 6bar 1216Kw es una pieza especialmente diseñada para proteger circuitos de ACS contra una presión excesiva. La válvula, fabricada conforme con los apartados B y D de la directiva europea PED 2014/68/EU, es compatible con el agua. Asimismo, la pieza soporta una temperatura de trabajo entre -10 y +120°C y una presión de 6 bar. Además, esta válvula tiene una conexión de 1.1/4", una descarga de 1.1/2" y una potencia máxima de 1216Kw.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC