POTERMIC - Válvula seguridad K 1.1/4"x1.1/2" H-H 8bar 350Kw

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Válvula seguridad K 1.1/4"x1.1/2" H-H 8bar 350Kw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1146-0-08

Ref.Sonepar

690574

EAN

9999943337438

Válvula seguridad KB 1"x1.1/2" H-H 8bar 350Kw es una pieza especialmente diseñada para proteger circuitos de ACS contra una presión excesiva. La válvula, fabricada conforme con los apartados B y D de la directiva europea PED 2014/68/EU, es compatible con el agua. Asimismo, la pieza soporta una temperatura de trabajo entre 0 y 95°C y una presión de 8 bar. Además, esta válvula tiene una conexión de 1", una descarga de 1.1/2" y una potencia máxima de 350Kw.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC