POTERMIC - Válvula seguridad K 1/2"x1/2" H-H 5bar 175Kw - 1000-0-20

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Válvula seguridad K 1/2"x1/2" H-H 5bar 175Kw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1000-0-20

Ref.Sonepar

491043

EAN

8499161050184

Válvula seguridad K 1/2"x1/2" H-H 5bar 175Kw es una pieza especialmente diseñada para proteger circuitos de ACS contra una presión excesiva. La válvula, fabricada conforme con los apartados B y D de la directiva europea PED 2014/68/EU, es compatible con el agua. Asimismo, la pieza soporta una temperatura de trabajo entre 0 y 95°C y una presión de 5 bar. Además, esta válvula tiene una conexión y una descarga de 1/2” y una potencia máxima de 175Kw.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC