POTERMIC - Válvula seguridad K 1"x1.1/4" H-H 7bar 667Kw

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Válvula seguridad K 1"x1.1/4" H-H 7bar 667Kw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1140-0-70

Ref.Sonepar

491060

EAN

8499160659289

Válvula seguridad K 1x1.1/4" H-H 7bar 667Kw es una pieza especialmente diseñada para proteger circuitos de ACS contra una presión excesiva. La válvula, fabricada conforme con los apartados B y D de la directiva europea PED 2014/68/EU, es compatible con el agua. Asimismo, la pieza soporta una temperatura de trabajo entre 0 y 95°C y una presión de 7 bar. Además, esta válvula tiene una conexión de 1", una descarga de 1.1/4" y una potencia máxima de 667Kw.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC