POTERMIC - Válvula seguridad K 2"x2.1/2" H-H 3bar 1322Kw

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Válvula seguridad K 2"x2.1/2" H-H 3bar 1322Kw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1155-0-30

Ref.Sonepar

662021

EAN

9999901028842

Válvula seguridad K 2"x2.1/2" H-H 3bar 1322Kw es una pieza especialmente diseñada para proteger circuitos de ACS contra una presión excesiva. La válvula, fabricada conforme con los apartados B y D de la directiva europea PED 2014/68/EU, es compatible con el agua. Asimismo, la pieza soporta una temperatura de trabajo entre -10°C y +120°C y una presión de 3 bar. Además, esta válvula tiene una conexión de 2", una descarga de 2.1/2" y una potencia máxima de 1322Kw.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC