POTERMIC - Válvula seguridad K 2"x2.1/2" H-H 8bar 2776Kw

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Válvula seguridad K 2"x2.1/2" H-H 8bar 2776Kw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1155-0-80

Ref.Sonepar

441406

EAN

9999901235806

Válvula seguridad K 2"x2.1/2" H-H 8bar 2776Kw es una pieza especialmente diseñada para proteger circuitos de ACS contra una presión excesiva. La válvula, fabricada conforme con los apartados B y D de la directiva europea PED 2014/68/EU, es compatible con el agua. Asimismo, la pieza soporta una temperatura de trabajo entre -10°C y +120°C y una presión de 8 bar. Además, esta válvula tiene una conexión de 2", una descarga de 2.1/2" y una potencia máxima de 2776Kw.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC