POTERMIC - Válvula seguridad K 3/4"x3/4"H-H 5bar 186Kw

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Válvula seguridad K 3/4"x3/4"H-H 5bar 186Kw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1100-0-10

Ref.Sonepar

305190

EAN

9999901342955

Válvula seguridad K 3/4"x3/4" H-H 5bar 186Kw es una pieza especialmente diseñada para proteger circuitos de ACS contra una presión excesiva. La válvula, fabricada conforme con los apartados B y D de la directiva europea PED 2014/68/EU, es compatible con el agua. Asimismo, la pieza soporta una temperatura de trabajo entre -10 y +120°C y una presión de 5 bar. Además, esta válvula tiene una conexión de 3/4", una descarga de 3/4" y una potencia máxima de 186Kw.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC