POTERMIC - Válvula seguridad K 3/4"x3/4"H-H 7bar 241Kw - 1100-0-17

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Válvula seguridad K 3/4"x3/4"H-H 7bar 241Kw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1100-0-17

Ref.Sonepar

640713

EAN

8499161141394

Válvula seguridad K 3/4"x3/4" H-H 7bar 241Kw es una pieza especialmente diseñada para proteger circuitos de ACS contra una presión excesiva. La válvula, fabricada conforme con los apartados B y D de la directiva europea PED 2014/68/EU, es compatible con el agua. Asimismo, la pieza soporta una temperatura de trabajo entre -10 y +120°C y una presión de 7 bar. Además, esta válvula tiene una conexión de 3/4", una descarga de 3/4" y una potencia máxima de 241Kw.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC