POTERMIC - Válvula seguridad KB 1"x1.1/4" H-H 8bar 250Kw

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Válvula seguridad KB 1"x1.1/4" H-H 8bar 250Kw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1141-0-08

Ref.Sonepar

310380

EAN

9999943336523

Válvula seguridad KB 1"x1.1/4" H-H 8bar 250Kw es una pieza especialmente diseñada para proteger circuitos de ACS contra una presión excesiva. La válvula, fabricada conforme con los apartados B y D de la directiva europea PED 2014/68/EU, es compatible con el agua. Asimismo, la pieza soporta una temperatura de trabajo entre 0 y 95°C y una presión de 8 bar. Además, esta válvula tiene una conexión de 1", una descarga de 1.1/4" y una potencia máxima de 250Kw.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC