POTERMIC - Válvula seguridad KB 3/4"x3/4" H-H 8bar 150Kw - 1135-0-08

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Válvula seguridad KB 3/4"x3/4" H-H 8bar 150Kw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1135-0-08

Ref.Sonepar

690542

EAN

9999943335335

Válvula seguridad KB 3/4"x3/4" H-H 8bar 150Kw es una pieza especialmente diseñada para proteger circuitos de ACS contra una presión excesiva. La válvula, fabricada conforme con los apartados B y D de la directiva europea PED 2014/68/EU, es compatible con el agua. Asimismo, la pieza soporta una temperatura de trabajo entre 0 y 95°C y una presión de 8 bar. Además, esta válvula tiene una conexión de 3/4", una descarga de 3/4" y una potencia máxima de 150Kw.