POTERMIC - Válvula seguridad KE 1/2"x3/4" M-H 10bar 302Kw - 1056-0-30

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Válvula seguridad KE 1/2"x3/4" M-H 10bar 302Kw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1056-0-30

Ref.Sonepar

704071

EAN

8499210141436

Válvula seguridad KE 1/2"x3/4" M-H 10bar 302Kw es una pieza especialmente diseñada para proteger circuitos de ACS contra una presión excesiva. La válvula, fabricada conforme con los apartados B y D de la directiva europea PED 2014/68/EU, es compatible con el agua. Asimismo, la pieza soporta una temperatura de trabajo entre -10 y +120°C y una presión de 10 bar. Además, esta válvula tiene una conexión de 1/2", una descarga de 3/4" y una potencia máxima de 302Kw.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC