POTERMIC - Válvula seguridad KM 1/2"x3/4"H-H 3bar 120Kw

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Válvula seguridad KM 1/2"x3/4"H-H 3bar 120Kw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1055-0-56

Ref.Sonepar

690514

EAN

9999943333256

Válvula seguridad KM 1/2"x3/4" H-H 3bar 120Kw es una pieza especialmente diseñada para proteger circuitos de ACS contra una presión excesiva. La válvula, fabricada conforme con los apartados B y D de la directiva europea PED 2014/68/EU, es compatible con el agua. Asimismo, la pieza soporta una temperatura de trabajo entre 0 y 95°C y una presión de 3 bar. Además, esta válvula tiene una conexión de 1/2" y una descarga de 3/4" y una potencia máxima de 120Kw.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC