POTERMIC - Válvula seguridad solar KM 1/2"x3/4"H-H 3bar 50Kw - 1095-0-73

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Válvula seguridad solar KM 1/2"x3/4"H-H 3bar 50Kw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1095-0-73

Ref.Sonepar

688765

EAN

9999903709930

Válvula seguridad KM 1/2"x3/4" H-H 3bar 50Kw es una pieza especialmente diseñada para controlar y garantizar la presión en el circuito de un sistema solar térmico ante una presión excesiva. La válvula, con toma de manómetro (no incluida en el precio), ha estado fabricada conforme con los apartados B y D de la directiva europea PED 2014/68/EU. Asimismo, la pieza soporta una temperatura de trabajo entre -10 y +160°C y una presión de 3 bar. Además, esta válvula tiene una conexión 1/2", una descarga de 3/4" y una potencia máxima de 50Kw.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC