POTERMIC - Válvula seguridad solar KS 1/2"x1/2"H-H 8bar 50Kw

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Válvula seguridad solar KS 1/2"x1/2"H-H 8bar 50Kw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1090-0-08

Ref.Sonepar

311661

EAN

8499212211373

Válvula seguridad KS 1/2"x1/2" H-H 8bar 50Kw es una pieza especialmente diseñada para controlar y garantizar la presión en el circuito de un sistema solar térmico ante una presión excesiva. La válvula ha estado fabricada conforme con los apartados B y D de la directiva europea PED 2014/68/EU. Asimismo, la pieza soporta una temperatura de trabajo entre -10 y +160°C y una presión de 8 bar. Además, esta válvula tiene una conexión 1/2", una descarga de 1/2" y una potencia máxima de 50Kw.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC