POTERMIC - Válvula seguridad solar KS 1/2x3/4"H-H 2,5bar 50Kw - 1095-0-22

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Válvula seguridad solar KS 1/2x3/4"H-H 2,5bar 50Kw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1095-0-22

Ref.Sonepar

703288

EAN

8499210129021

Válvula seguridad KS 1/2"x3/4" H-H 2,5bar 50Kw es una pieza especialmente diseñada para controlar y garantizar la presión en el circuito de un sistema solar térmico ante una presión excesiva. La válvula ha estado fabricada conforme con los apartados B y D de la directiva europea PED 2014/68/EU. Asimismo, la pieza soporta una temperatura de trabajo entre -10 y +160°C y una presión de 2,5 bar. Además, esta válvula tiene una conexión 1/2", una descarga de 3/4" y una potencia máxima de 50Kw.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC