POTERMIC - Válvula seguridad solar KS 3/4"x3/4" H-H 4bar 75Kw - 1120-0-04

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Válvula seguridad solar KS 3/4"x3/4" H-H 4bar 75Kw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1120-0-04

Ref.Sonepar

703295

EAN

8499210129137

Válvula seguridad solar KS 3/4"x3/4" H-H 4bar 75Kw es una pieza especialmente diseñada para controlar y garantizar la presión en el circuito de un sistema solar térmico ante una presión excesiva. La válvula ha estado fabricada conforme con los apartados B y D de la directiva europea PED 2014/68/EU. Asimismo, la pieza soporta una temperatura de trabajo entre -10 y +160°C y una presión de 4 bar. Además, esta válvula tiene una conexión 3/4", una descarga de 3/4" y una potencia máxima de 75Kw.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC