POTERMIC - Válvula seguridad TEMPRES 1/2" 10bar - 218160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
218160
Ref.Sonepar
627644
EAN
8499160208425
Válvula de seguridad TEMPRES 1/2" 10 bar es una pieza de doble función combinada que limita la temperatura y presión del fluido en sistemas de combustible sólido, pellet, leña, etc. La pieza cuenta con conexión al acumulador de 1/2"M y con conexión evacuación de 22mm de diámetro mediante racores a comprensión para tubo de cobre. La válvula tiene una medida de 1/2" M x 22, soporta una presión de 10 bar y una temperatura máxima de 93°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC